Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 12V GY9,5foglalat 50h FDT GT23902 - 099549

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  100W/ 12V GY9,5foglalat 50h FDT GT23902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 3000 lm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Átmérő - 13 mm

  • Teljes hossz - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23902

Gyártói cikkszám

099549

Gyártói típuskód

64628

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

3000 lm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

13 mm

Teljes hossz:

57 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 100W/ 12V GY9,5foglalat 50h FDT