Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 50h EFP HLX64627 - 006802

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  100W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 50h EFP HLX64627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - GZ6,35

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • ANSI - EFP

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64627

Gyártói cikkszám

006802

Gyártói típuskód

HLX64627

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

GZ6,35

Színhőmérséklet:

0 K

ANSI:

EFP

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

0 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

egyéb

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

egyszeres spirál

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

32 mm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 100W/ 12V GZ6,35foglalat MR16 50h EFP