Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 24V G6,35foglalat 300h GT16273 - 283050

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  100W/ 24V G6,35foglalat 300h GT16273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 2900 lm

  • Foglalat - G6,35

  • Átlagos névleges élettartam - 300 h

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16273

Gyártói cikkszám

283050

Gyártói típuskód

HLX64638

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

2900 lm

Foglalat:

G6,35

Átlagos névleges élettartam:

300 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Átmérő:

13 mm

Teljes hossz:

50 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 100W/ 24V G6,35foglalat 300h