Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 10W/ 6V G4foglalat 100h ESA 64225 - 006758

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   10W/  6V G4foglalat 100h ESA 64225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 200 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Átlagos névleges élettartam - 100 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64225

Gyártói cikkszám

006758

Gyártói típuskód

64225

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

200 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

3200 K

Átlagos névleges élettartam:

100 h

Lámpafeszültség:

6-6 V

Átmérő:

9.5 mm

Teljes hossz:

31 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 10W/ 6V G4foglalat 100h ESA