Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 1200W/230V Gx9,5foglalat T/29 SN033771 - 624499

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 1200W/230V Gx9,5foglalat T/29 SN033771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1200 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Foglalat - GX9,5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Technológia - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321624499

Sonepar cikkszám

SN033771

Gyártói cikkszám

624499

Gyártói típuskód

64752 T/29 1200W 230V GX9.5

Fényforrás teljesítménye:

1200 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Foglalat:

GX9,5

Színhőmérséklet:

3000 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

29000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Szálforma:

kétsíkú

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 1200W/240V Gx9,5foglalat T/29