OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 15V G6,35foglalat 50h BRJ HLX64633 - 006710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 5600 lm
Foglalat - G6,35
Színhőmérséklet - 3450 K
Átlagos névleges élettartam - 50 h
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
HLX64633
Gyártói cikkszám
006710
Gyártói típuskód
HLX64633
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
5600 lm
Foglalat:
G6,35
Színhőmérséklet:
3450 K
Átlagos névleges élettartam:
50 h
Lámpafeszültség:
15-15 V
Átmérő:
11.5 mm
Teljes hossz:
44 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
159 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 150W/ 15V G6,35foglalat 50h BRJ