OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 15V GZ6,35foglalat MR16 50h EFR HLX64634 - 006819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Lámpafeszültség - 15-15 V
Foglalat - GZ6,35
Színhőmérséklet - 0 K
ANSI - EFR
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
HLX64634
Gyártói cikkszám
006819
Gyártói típuskód
HLX64634
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Lámpafeszültség:
15-15 V
Foglalat:
GZ6,35
Színhőmérséklet:
0 K
ANSI:
EFR
Átmérő:
51 mm
Cool Beam:
Nem
Technológia:
halogén
Fényáram:
400 lm
Fényerősség:
0 cd
Üzemeltetési helyzet:
egyéb
Ívhossz:
0 mm
Szálforma:
egyszeres spirál
Spirálhossz:
0 mm
Fénypont magassága:
32 mm
Reflektorátmérő:
51 mm
Teljes hossz:
42 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 150W/ 15V GZ6,35foglalat MR16 50h EFR