Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 15V GZ6,35foglalat MR16 50h G72336 - 238807

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  150W/ 15V GZ6,35foglalat MR16 50h G72336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 15-15 V

  • Foglalat - GZ6,35

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • Cool Beam - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72336

Gyártói cikkszám

238807

Gyártói típuskód

HLX64635

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

15-15 V

Foglalat:

GZ6,35

Színhőmérséklet:

3400 K

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

0 lm

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Fénypont magassága:

19 mm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 150W/ 15V GZ6,35foglalat MR16 50h