Nem visszaküldhető

OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 21V Gx5,3foglalat MR16 200h EKE 93638 - 456843

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  150W/ 21V Gx5,3foglalat MR16 200h EKE 93638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 21-21 V

  • Foglalat - GX5,3

  • Színhőmérséklet - 3300 K

  • ANSI - EKE

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

93638

Gyártói cikkszám

456843

Gyártói típuskód

93638

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

21-21 V

Foglalat:

GX5,3

Színhőmérséklet:

3300 K

ANSI:

EKE

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

80 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 150W/ 21V Gx5,3foglalat MR16 200h EKE