Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 300h FDV GT23562 - 012025

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 300h FDV GT23562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3450 K

  • Átmérő - 11.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23562

Gyártói cikkszám

012025

Gyártói típuskód

HLX64642

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3450 K

Átmérő:

11.5 mm

Technológia:

halogén

Fényáram:

5000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

6 mm

Teljes hossz:

50 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 300h FDV