Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 50h FCS HLX64640 - 006727

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  150W/ 24V G6,35foglalat 50h FCS HLX64640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3450 K

  • Átmérő - 11.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64640

Gyártói cikkszám

006727

Gyártói típuskód

HLX64640

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3450 K

Átmérő:

11.5 mm

Technológia:

halogén

Fényáram:

6000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

5.8 mm

Teljes hossz:

50 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 50h FCS