Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 150W/ 24V GY9,5foglalat 100h FDS GT23908 - 099648

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  150W/ 24V GY9,5foglalat 100h FDS GT23908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 3450 K

  • ANSI - FDS/DZE

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23908

Gyártói cikkszám

099648

Gyártói típuskód

64643

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

3450 K

ANSI:

FDS/DZE

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

5000 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

6 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

15 mm

ANSI: FDS