OSRAM - Izzó vetítő 150W fémhalogén MR95 100h kábel fogl GT56541 - 528070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - csatlakozó dugó
Színhőmérséklet - 4200 K
Fényerősség - 11000 cd
UV védelem - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56541
Gyártói cikkszám
528070
Gyártói típuskód
HQI-R 150/NDL/FO
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
csatlakozó dugó
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényerősség:
11000 cd
UV védelem:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p15
Átmérő:
95 mm
Teljes hossz:
93 mm
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 150W fémhalogén MR95 100h kábel fogl