OSRAM - Izzó vetítő 150W fémhalogén MR95 GT87996 - 691262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - egyéb
Sugárzási szög - 24 °
Színhőmérséklet - 4200 K
Fényszín - 842
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87996
Gyártói cikkszám
691262
Gyártói típuskód
HQI-R 150 W/NDL/FO
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
egyéb
Sugárzási szög:
24 °
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényszín:
842
Lámpafeszültség:
95-95 V
Fényerősség:
11000 cd
UV védelem:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényhasznosítás:
73 lm/W
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p15
Átmérő:
95.8 mm
Teljes hossz:
93 mm
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
165 kWh
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb