Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V G22foglalat 400h 64777 - 367682

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V G22foglalat 400h 64777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - G22

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Technológia - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64777

Gyártói cikkszám

367682

Gyártói típuskód

64777

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

G22

Színhőmérséklet:

3000 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

52000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Reflektorátmérő:

40 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 2000W/230V G22foglalat 400h