Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V G38foglalat 400h FKK GT12976 - 219103

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V G38foglalat 400h FKK GT12976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Foglalat - G38

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 52000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12976

Gyártói cikkszám

219103

Gyártói típuskód

64789

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Foglalat:

G38

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

52000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

210 mm

Reflektorátmérő:

35 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 2000W/230V G38foglalat 400h FKK