Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V GY16foglalat 400h G69494 - 213286

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V GY16foglalat 400h G69494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Foglalat - GY16

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 52000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300213286

Sonepar cikkszám

G69494

Gyártói cikkszám

213286

Gyártói típuskód

64788

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Foglalat:

GY16

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

52000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

145 mm

Reflektorátmérő:

40 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 2000W/230V GY16foglalat 400h