Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V GY16foglalat 400h SN009370 - 632173

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 2000W/230V GY16foglalat 400h SN009370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - GY16

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009370

Gyártói cikkszám

632173

Gyártói típuskód

64788 CP/72 2000W 230V GY16 F1

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

GY16

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

52000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Szálforma:

kétsíkú

Spirálhossz:

145 mm

Reflektorátmérő:

40 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 2000W/230V GY16foglalat 400h