Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 200W/230V Gx6,35foglalat 25h GT23903 - 746078

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  200W/230V Gx6,35foglalat 25h GT23903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - GX6,35

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23903

Gyártói cikkszám

746078

Gyártói típuskód

64505

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

GX6,35

Színhőmérséklet:

3200 K

ANSI:

egyéb

Átmérő:

18.5 mm

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

5100 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

nincs

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

43000 mm

Reflektorátmérő:

18.5 mm

Teljes hossz:

53 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 200W/230V Gx6,35foglalat 25h