Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 20W/ 6V G4foglalat PG22 FS1 GT54067 - 338316

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   20W/  6V G4foglalat PG22 FS1 GT54067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 460 lm

  • Átlagos névleges élettartam - 100 h

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Átmérő - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54067

Gyártói cikkszám

338316

Gyártói típuskód

HLX64251

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

460 lm

Átlagos névleges élettartam:

100 h

Lámpafeszültség:

6-6 V

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

40 mm

Sütőhöz használható:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 20W/ 6V G4foglalat PG22 FS1