OSRAM - Izzó vetítő 20W/ 8V GZx4foglalat MR11 50h 64255 - 006833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Lámpafeszültség - 8-8 V
Foglalat - G4
Színhőmérséklet - 3400 K
Átmérő - 35 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64255
Gyártói cikkszám
006833
Gyártói típuskód
64255
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Lámpafeszültség:
8-8 V
Foglalat:
G4
Színhőmérséklet:
3400 K
Átmérő:
35 mm
Cool Beam:
Nem
Technológia:
halogén
Fényáram:
68 lm
Fénypont magassága:
26 mm
Reflektorátmérő:
35 mm
Teljes hossz:
32 mm
Foglalat: GZx4