Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 2500W/230V G22foglalat 400h 3200 K SN009241 - 653987

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 2500W/230V G22foglalat 400h 3200 K SN009241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - G22

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 65000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009241

Gyártói cikkszám

653987

Gyártói típuskód

64796 CP/91 2500W 230V G22

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

G22

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

65000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Szálforma:

kétsíkú

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 2500W/230V G22foglalat 400h 3200 K