Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 250W/120V GY5,3foglalat MR16 175h ENH 93506 - 349930

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  250W/120V GY5,3foglalat MR16 175h ENH 93506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Lámpafeszültség - 120-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3150 K

  • ANSI - ENH

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

93506

Gyártói cikkszám

349930

Gyártói típuskód

93506

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Lámpafeszültség:

120-120 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

3150 K

ANSI:

ENH

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

340 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

32 mm

Reflektorátmérő:

50 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 250W/120V GY5,3foglalat MR16 175h ENH