Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ HLX64655 - 006734

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ HLX64655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 10000 lm

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3550 K

  • Átlagos névleges élettartam - 50 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64655

Gyártói cikkszám

006734

Gyártói típuskód

HLX64655

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

10000 lm

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3550 K

Átlagos névleges élettartam:

50 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Átmérő:

12.5 mm

Teljes hossz:

55 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ