Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 250W/ 82V GY5,3foglalat MR16 50h EVW 93505 - 350172

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  250W/ 82V GY5,3foglalat MR16 50h EVW 93505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - egyéb

  • Üzemeltetési helyzet - s90

  • Reflektorátmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

93505

Gyártói cikkszám

350172

Gyártói típuskód

93505

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

egyéb

Üzemeltetési helyzet:

s90

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 250W/ 82V GY5,3foglalat MR16 50h EVW