Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Izzó vetítő 275W/ 24V G6,35foglalat 75h FNT HLX64656 - 023120

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  275W/ 24V G6,35foglalat 75h FNT HLX64656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 275 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3550 K

  • Cool Beam - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HLX64656

Gyártói cikkszám

023120

Gyártói típuskód

HLX64656

Fényforrás teljesítménye:

275 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3550 K

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

10000 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

7 mm

Fénypont magassága:

33 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 275W/ 24V G6,35foglalat 75h FNT