Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 300W/120V GX6.35 75h GT70012 - 746139

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  300W/120V GX6.35 75h GT70012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 120-120 V

  • Foglalat - GX6,35

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70012

Gyártói cikkszám

746139

Gyártói típuskód

64514

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

120-120 V

Foglalat:

GX6,35

Színhőmérséklet:

3200 K

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

8100 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

egyéb

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

27 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 300W/120V GX6.35 75h