Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 300W/120V GY5,3foglalat MR16 35h ELH 93518 - 350059

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  300W/120V GY5,3foglalat MR16 35h ELH 93518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 120-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • ANSI - ELH

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

93518

Gyártói cikkszám

350059

Gyártói típuskód

93518

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

120-120 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

0 K

ANSI:

ELH

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

525 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

32 mm

Reflektorátmérő:

51 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 300W/120V GY5,3foglalat MR16 35h ELH