Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 300W/230V GY9,5foglalat 2000h 64662 - 097873

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 300W/230V GY9,5foglalat 2000h 64662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 5000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321097873

Sonepar cikkszám

64662

Gyártói cikkszám

097873

Gyártói típuskód

64662

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2900 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

5000 lm

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Reflektorátmérő:

15 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 300W/230V GY9,5foglalat 2000h