Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 300W/ 82V Gx5,3foglalat MR13 70h FHS 93520 - 350196

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  300W/ 82V Gx5,3foglalat MR13 70h FHS 93520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 82-82 V

  • Foglalat - GX5,3

  • Színhőmérséklet - 3300 K

  • ANSI - FHS

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

93520

Gyártói cikkszám

350196

Gyártói típuskód

93520

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

82-82 V

Foglalat:

GX5,3

Színhőmérséklet:

3300 K

ANSI:

FHS

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

650 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

152.5 mm

Reflektorátmérő:

42 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 300W/ 82V Gx5,3foglalat MR13 70h FHS