Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 30W/ 12V G6,35foglalat 50h GT13090 - 220529

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   30W/ 12V G6,35foglalat 50h GT13090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3300 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13090

Gyártói cikkszám

220529

Gyártói típuskód

64261

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3300 K

ANSI:

egyéb

Átmérő:

11.5 mm

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

750 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

2.6 mm

Fénypont magassága:

30 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Teljes hossz:

44 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 30W/ 12V G6,35foglalat 50h