Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 30W/ 12V PG22foglalat 50h 64260 - 099798

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 30W/ 12V PG22foglalat 50h 64260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Fényáram - 800 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Átlagos névleges élettartam - 50 h

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64260

Gyártói cikkszám

099798

Gyártói típuskód

64260

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Fényáram:

800 lm

Foglalat:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

50 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

40 mm

Sütőhöz használható:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 30W/ 12V PG22foglalat 50h