Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 35W/ 6V G4foglalat 50h 64275 - 258690

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   35W/  6V G4foglalat 50h 64275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 3350 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64275

Gyártói cikkszám

258690

Gyártói típuskód

64275

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Lámpafeszültség:

6-6 V

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

3350 K

ANSI:

egyéb

Átmérő:

9 mm

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

755 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

1.3 mm

Fénypont magassága:

26 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Teljes hossz:

35 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 35W/ 6V G4foglalat 50h