Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 400W/ 36V G6,35foglalat 150h GT23909 - 241474

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  400W/ 36V G6,35foglalat 150h GT23909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 14500 lm

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 150 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23909

Gyártói cikkszám

241474

Gyártói típuskód

64664 HLX 400W 36V G6,35

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

14500 lm

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3500 K

Átlagos névleges élettartam:

150 h

Lámpafeszültség:

36-36 V

Átmérő:

18 mm

Teljes hossz:

57 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 400W/ 36V G6,35foglalat 150h