Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 400W/ 36V G6,35foglalat 300h GT23910 - 099761

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  400W/ 36V G6,35foglalat 300h GT23910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 12200 lm

  • Foglalat - G6,35

  • Lámpafeszültség - 36-36 V

  • Átmérő - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23910

Gyártói cikkszám

099761

Gyártói típuskód

HLX64665

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

12200 lm

Foglalat:

G6,35

Lámpafeszültség:

36-36 V

Átmérő:

18 mm

Teljes hossz:

60 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 400W/ 36V G6,35foglalat 300h