Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 410W/ 82V GY5,3foglalat MR16 75W FxL 93526 - 412917

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  410W/ 82V GY5,3foglalat MR16 75W FxL 93526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 410 W

  • Foglalat - GY5,3

  • ANSI - FXL

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

93526

Gyártói cikkszám

412917

Gyártói típuskód

93526

Fényforrás teljesítménye:

410 W

Foglalat:

GY5,3

ANSI:

FXL

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 410W/ 82V GY5,3foglalat MR16 75W FxL