OSRAM - Izzó vetítő 500W/240V GY9,5foglalat 200h GT23905 - 099846 / 015524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 500 W
Lámpafeszültség - 240-240 V
Fényáram - 13500 lm
Foglalat - GY9,5
Színhőmérséklet - 3200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23905
Gyártói cikkszám
099846 / 015524
Gyártói típuskód
64674
Fényforrás teljesítménye:
500 W
Lámpafeszültség:
240-240 V
Fényáram:
13500 lm
Foglalat:
GY9,5
Színhőmérséklet:
3200 K
Fényerősség:
0 cd
ANSI:
FRJ
Égetési helyzet:
tetszőleges
Átmérő:
18 mm
Ívhossz:
0 mm
Technológia:
halogén
Cool Beam:
Nem
Szálforma:
nélkül
Spirálhossz:
0 mm
Fénypont magassága:
43000 mm
Reflektorátmérő:
17.5 mm
Teljes hossz:
80 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Izzó vetítő 500W/240V GY9,5foglalat 200h