Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 500W/240V GY9,5foglalat GT98967 - 624031

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  500W/240V GY9,5foglalat GT98967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 11000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98967

Gyártói cikkszám

624031

Gyártói típuskód

64670 T/25 500W 240V GY9.5 12

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

11000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Szálforma:

kétsíkú

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 500W/240V GY9,5foglalat