Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 50W/ 12V G6,35foglalat 50h BRL G69056 - 006697

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 50W/ 12V G6,35foglalat 50h BRL G69056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3350 K

  • Átmérő - 11.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69056

Gyártói cikkszám

006697

Gyártói típuskód

HLX64610

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3350 K

Átmérő:

11.5 mm

Technológia:

halogén

Fényáram:

1600 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

3.3 mm

Teljes hossz:

44 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 50W/ 12V G6,35foglalat 50h BRL