OSRAM - Izzó vetítő 50W/ 12V G6,35foglalat MR16 1100h GT56992 - 107077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Fényáram - 1000 lm
Foglalat - G6,35
Átlagos névleges élettartam - 1100 h
Lámpafeszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56992
Gyártói cikkszám
107077
Gyártói típuskód
64602
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Fényáram:
1000 lm
Foglalat:
G6,35
Átlagos névleges élettartam:
1100 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
11.5 mm
Teljes hossz:
44 mm
Sütőhöz használható:
Igen
UV védelem:
Nem
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Nem
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 50W/ 12V G6,35foglalat MR16 1100h