Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 50W/ 13,8V Gx5,3foglalat MR16 1000h 64608 - 014142

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   50W/ 13,8V Gx5,3foglalat MR16 1000h 64608

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64608

Gyártói cikkszám

014142

Gyártói típuskód

64608

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Izzó vetítő 50W/ 13,8V Gx5,3foglalat MR16 1000h