Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 50W/ 22,8V G6,35foglalat 1300h GT23885 - 107138

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő   50W/ 22,8V G6,35foglalat 1300h GT23885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Fényáram - 1150 lm

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3100 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1300 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23885

Gyártói cikkszám

107138

Gyártói típuskód

64650

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Fényáram:

1150 lm

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3100 K

Átlagos névleges élettartam:

1300 h

Lámpafeszültség:

22.8-22.8 V

Átmérő:

13 mm

Teljes hossz:

44 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 50W/ 22,8V G6,35foglalat 1300h