Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 600W/230V G9,5foglalat 250h GKV GT49164 - 623973

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  600W/230V G9,5foglalat 250h GKV GT49164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 600 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - G9,5

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • ANSI - GKV

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49164

Gyártói cikkszám

623973

Gyártói típuskód

64716 GKV 600W 230V G9.5 FS1

Fényforrás teljesítménye:

600 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

G9,5

Színhőmérséklet:

3200 K

ANSI:

GKV

Átmérő:

19 mm

Technológia:

halogén

Fényáram:

14000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Szálforma:

kétsíkú

Spirálhossz:

101 mm

Reflektorátmérő:

19 mm

Teljes hossz:

101 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 600W/240V G9,5foglalat 250h GKV