Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 64718 T/27 650W 230V GY9,5 FS1 GT50253 - 022543

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 64718 T/27 650W 230V GY9,5 FS1 GT50253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 650 W

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 14500 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300022543

Sonepar cikkszám

GT50253

Gyártói cikkszám

022543

Gyártói típuskód

64718 T/27

Fényforrás teljesítménye:

650 W

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

3000 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

14500 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

90 mm

Reflektorátmérő:

26 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 64718 T/27 650W 230V GY9,5 FS1