Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 650W/230V GX9,5foglalat 100h G10310 - 638090

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  650W/230V GX9,5foglalat 100h G10310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 650 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - GX9,5

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Cool Beam - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10310

Gyártói cikkszám

638090

Gyártói típuskód

64720 CP/23 650W 230V GX9,5

Fényforrás teljesítménye:

650 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

GX9,5

Színhőmérséklet:

3200 K

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

16800 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

110 mm

Reflektorátmérő:

35 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 650W/230V GX9,5foglalat 100h