Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 650W 230V GY9,5 3200K 16250lm SN075395 - 624215

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 650W 230V GY9,5 3200K 16250lm SN075395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 650 W

  • Fényáram - 16250 lm

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Átlagos névleges élettartam - 150 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321624215

Sonepar cikkszám

SN075395

Gyártói cikkszám

624215

Gyártói típuskód

64717CP89FRL 65

Fényforrás teljesítménye:

650 W

Fényáram:

16250 lm

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

3200 K

Átlagos névleges élettartam:

150 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

90 mm

Átmérő:

23 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Izzó vetítő 650W 230V GY9,5 3200K 16250lm