Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó vetítő 650W/230V GY9,5foglalat 50h DYR GT23907 - 158269

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  650W/230V GY9,5foglalat 50h DYR GT23907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 650 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - GY9,5

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899158269

Sonepar cikkszám

GT23907

Gyártói cikkszám

158269

Gyártói típuskód

64686

Fényforrás teljesítménye:

650 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

GY9,5

Színhőmérséklet:

3200 K

ANSI:

egyéb

Átmérő:

21 mm

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényáram:

16500 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

nincs

Spirálhossz:

0 mm

Reflektorátmérő:

18 mm

Teljes hossz:

64 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 650W/230V GY9,5foglalat 50h DYR