Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 650W/230V R7sfoglalat 75h 64553 - 014173

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  650W/230V R7sfoglalat 75h 64553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 650 W

  • Fényáram - 17000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Átlagos névleges élettartam - 75 h

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64553

Gyártói cikkszám

014173

Gyártói típuskód

64553

Fényforrás teljesítménye:

650 W

Fényáram:

17000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3200 K

Átlagos névleges élettartam:

75 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

74.9 mm

Átmérő:

17 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Izzó vetítő 650W/230V R7sfoglalat 75h