Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 750W/240V 2pin 300h SN053224 - 654225

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő  750W/240V  2pin 300h SN053224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 750 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300654225

Sonepar cikkszám

SN053224

Gyártói cikkszám

654225

Gyártói típuskód

93729 HPL 750/240

Fényforrás teljesítménye:

750 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

19750 lm

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 750W/240V 2pin 300h