Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 75W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h 64613 - 241012

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 75W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h 64613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Technológia - halogén

  • Reflektorátmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300241012

Sonepar cikkszám

64613

Gyártói cikkszám

241012

Gyártói típuskód

64613

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Technológia:

halogén

Reflektorátmérő:

35 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; %Izzó vetítő 75W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h